1/4″ csuklós dugókulcs L.38mm

Cikkszám: 01542020
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01542020
EAN / GTIN 4018754170883
Gyártó száma 01542020
L-szám L60010 3320

Leírás

Leírás:

  • Külső bordás hajtócsavarokhoz
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 38 mm
  • Kimeneti profil: Spline-meghajtás
  • Méret Kimeneti profil: 10
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • Súly: 18 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz