1/4″ csuklós dugókulcs L.32mm

Cikkszám: 01542016
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01542016
EAN / GTIN 4018754170876
Gyártó száma 01542016
L-szám L60010 3774

Leírás

Leírás:

  • Külső bordás hajtócsavarokhoz
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 32 mm
  • Kimeneti profil: Spline-meghajtás
  • Méret Kimeneti profil: 8
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • Súly: 16 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz