1/4″-os csuklós dugókulcs SW 3/8″ L.34mm

Cikkszám: 01541024
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 01541024
    EAN / GTIN 4018754150243
    Gyártó száma 01541024
    L-szám L60010 3361

    Leírás

    Leírás:

    • Extra rövid kialakítás
    • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

    Jellemző:

    • d1: 13,6 mm
    • d2: 12,7 mm
    • d3: 6,7 mm
    • Hossz [mm]: 34 mm
    • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
    • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
    • t1: 9,1 mm
    • t2: 12,0 mm
    • Súly: 19 g
    • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 3/8 ″

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz