1/4″-os csuklós dugókulcs SW 7/32″ L.32mm

Cikkszám: 01540014
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01540014
EAN / GTIN 4018754173570
Gyártó száma 01540014
L-szám L60010 3217

Leírás

Leírás:

  • SAE AS 954-E, ASME B 107,1
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • d1: 8,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 4,8 mm
  • Hossz [mm]: 32 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • t1: 5,5 mm
  • t2: 10 mm
  • Súly: 17 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 7/32 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz