1/4″ CROW-RING nyitott csillag rátűző SW 1/2″ L.30,5mm

Cikkszám: 01490032
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01490032
EAN / GTIN 4018754001477
Gyártó száma 01490032
L-szám L60010 152

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 14 mm
  • Hossz [mm]: 30,5 mm
  • S: 15,7 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • W: 10 mm
  • Súly: 19 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1/2 ″
  • Szélesség mm (b): 20,6 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz