1/4″ CROW-RING nyitott csillag rátűző SW 7/16″ L.28mm

Cikkszám: 01490028
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 01490028
EAN / GTIN 4018754001460
Gyártó száma 01490028
L-szám L60010 151
Gyártó STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 13,5 mm
  • Hossz [mm]: 28 mm
  • S: 14 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • W: 8,6 mm
  • Súly: 14 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 7/16 ″
  • Szélesség mm (b): 18,2 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz