INHEX csavarhúzó bit 1/4″ 1/4″ L.55mm

Cikkszám: 01450016
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01450016
EAN / GTIN 4018754126958
Gyártó száma 01450016
L-szám L60010 1149

Leírás

Leírás:

  • belsõ imbuszcsavarokhoz
  • DIN 7422
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 30 mm
  • Kimeneti hatszög külső (hüvelyk): 1/4″
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • Súly: 24 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz