Analóg mérőműszer IP54 0,1 mm D62

Cikkszám: 01419052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01419052
EAN / GTIN 7630041109931
Gyártó száma 01419052
L-szám L40620 730

Leírás

Leírás:

Analóg mérőműszer, IP54, 0,1 mm, Ø 62 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz