1/4″-os dugókulcs SW 5/16″-os hosszúság 23mm

Cikkszám: 01410020
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01410020
EAN / GTIN 4018754001262
Gyártó száma 01410020
L-szám L60010 5688

Leírás

Leírás:

  • ASME B 107,1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (VIZSGÁLATI ÉRTÉKEK)
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7 mm
  • Hossz [mm]: 23 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű AS-hajtás
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13,1 mm
  • Súly: 12 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 5/16 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz