SPA 1702 W forgácselszívó rendszer

Cikkszám: 0130170100
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Cikkszám 0130170100
Másolás
EAN / GTIN 4003665398358
Másolás
Gyártó száma 0130170100
Másolás
L-szám L01750 938
Másolás
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Üres légelszívó (fél)álló faipari gépekhez (országspecifikus előírásokat figyelembe venni! )
  • Mértékben csökkenti a portartalmat
  • L porosztályú szűrőanyag L
  • helyváltoztatás a stabil görgőknek és az egyszerű csatlakoztatásnak köszönhetően
  • Feszített talp alátámasztott forgácszsákkal
  • Komplett tartozékok: automatikus bekapcsolás, szűrőbetétek, tömlők és adapterek

    Szállítási terjedelem
  • Szívótömlő 100 x 2500 mm, tűfilcből készült szűrőzsák, forgácszsák.

Jellemző:

  • Méretek: 882 x 562 x 1671 mm
  • Szűrőfelület: 1.1 m²
  • Tömeg: 24 kg
  • Max. Negatív nyomás: 1730 Pa
  • Max. Térfogatáram: 1010 m³/h
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 0.75 kW
  • Hálózati feszültség: 220 - 240 V
  • Hangnyomásszint: 81 dB(A)
  • Tömlőcsatlakozás Ø: 100 mm
  • Chip-zsák térfogata: 90 l

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz