1/4″-os dugókulcs SW 12mm L.50mm

Cikkszám: 01240012
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 01240012
    EAN / GTIN 4018754000883
    Gyártó száma 01240012
    L-szám L60010 279

    Leírás

    Leírás:

    • hosszú
    • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5M.
    • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

    Jellemző:

    • d1: 16,5 mm
    • d2: 16,5 mm
    • d3: 11 mm
    • Magasság mm (h): 17 mm
    • Hossz [mm]: 50 mm
    • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
    • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
    • t1: 12 mm
    • t2: 41,3 mm
    • Súly: 47 g
    • Szélesség a lapok között [mm]: 12 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz