1/4″-os dugókulcs SW 7mm hosszúság 50mm

Cikkszám: 01240007
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01240007
EAN / GTIN 4018754000838
Gyártó száma 01240007
L-szám L60010 275

Leírás

Leírás:

  • hosszú
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5M.
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • d1: 10,7 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 6 mm
  • Hossz [mm]: 50 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • t1: 6,5 mm
  • t2: 40,9 mm
  • Súly: 21 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz