1/4″-os CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 10mm L.25,5mm

Cikkszám: 01200010
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01200010
EAN / GTIN 4018754149131
Gyártó száma 01200010
L-szám L60010 2310

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 6,3 mm
  • Hossz [mm]: 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • Súly: 20 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 10 mm
  • Szélesség mm (b): 19,8 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz