1/4″ CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 10mm L.28,4mm SW 10mm L.28,4mm

Cikkszám: 01190010
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01190010
EAN / GTIN 4018754000739
Gyártó száma 01190010
L-szám L60010 6156

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 13,5 mm
  • Hossz [mm]: 28,4 mm
  • S: 14 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • W: 7,1 mm
  • Súly: 16 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 10 mm
  • Szélesség mm (b): 18,2 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz