1/4″-os CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 9mm L.28,5mm

Cikkszám: 01190009
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 01190009
    EAN / GTIN 4018754140985
    Gyártó száma 01190009
    L-szám L60010 2221

    Leírás

    Leírás:

    • Króm ötvözet acél, krómozott.
    • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

    Jellemző:

    • a: 13,5 mm
    • Hossz [mm]: 28,5 mm
    • S: 14 mm
    • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
    • W: 6,7 mm
    • Súly: 21 g
    • Szélesség a lapok között [mm]: 9 mm
    • Szélesség mm (b): 18,2 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz