1/4″-os CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 8mm L.23,8mm

Cikkszám: 01190008
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01190008
EAN / GTIN 4018754149094
Gyártó száma 01190008
L-szám L60010 2608

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 8 mm
  • Hossz [mm]: 23,8 mm
  • S: 12,3 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • W: 6,3 mm
  • Súly: 11 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 8 mm
  • Szélesség mm (b): 12,7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz