1/4″-os csuklós dugókulcs SW 6mm L.32mm

Cikkszám: 01140006
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01140006
EAN / GTIN 4018754140978
Gyártó száma 01140006
L-szám L60010 1850

Leírás

Leírás:

  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • d1: 9,2 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 5 mm
  • Hossz [mm]: 32 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • t1: 5,5 mm
  • t2: 10 mm
  • Súly: 16 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 6 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz