SoftFinish csavarhúzó Hatlapú nyeles dugókulcs kerek pengével 7.0 mm x 125 mm

Cikkszám: 01023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01023
EAN / GTIN 4010995010232
Gyártó száma 01023
L-szám L60070 545

Leírás

Leírás:

  • Növeli hatékonyságát: Egyedülálló Wiha markolatméret koncepció, ami megteremti az erő és ellenőrzés optimális egyensúlyát
  • Kíméli egészségét: Szabadalmaztatott SoftFinish® markolatkialakítással a kezeket és izmokat kímélő munkához
  • Az AGR orvosainak és terapeutáinak ajánlásával! Alkalmazás: Különösen alkalmas száraz alkalmazásokhoz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Külső hatlapú (mm): 7 mm
  • Külső átmérő (mm): 10.9 mm
  • Markolat átmérő (mm): 36 mm
  • Teljes hossz (mm): 243 mm
  • Látható pengehossz (mm): 125 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz