1/4″ dugókulcs-készlet SW 1/4″ L.50,8mm

Cikkszám: 01021008
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01021008
EAN / GTIN 4018754109135
Gyártó száma 01021008
L-szám L60010 4035

Leírás

Leírás:

  • Külső bordás hajtócsavarokhoz
  • hosszú, mély fúrt
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • d1: 9,5 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,6 mm
  • Hossz [mm]: 50,8 mm
  • Kimeneti profil: Spline-meghajtás
  • Méret Kimeneti profil: 8
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 42,8 mm
  • Súly: 24 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1/4 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz