1/4″-os dugókulcs SW 7/16″ L.25mm

Cikkszám: 01011014
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 01011014
EAN / GTIN 4018754170845
Gyártó száma 01011014
L-szám L60010 3225
Gyártó STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Külső bordás hajtócsavarokhoz
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • d1: 15,7 mm
  • d2: 15,7 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Hossz [mm]: 25 mm
  • Kimeneti profil: Spline-meghajtás
  • Méret Kimeneti profil: 14
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • t1: 10,7 mm
  • t2: 14,1 mm
  • Súly: 24 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 7/16 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz