1/4″-os dugókulcs SW 5/16″ L.22,2mm

Cikkszám: 01011010
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 01011010
EAN / GTIN 4018754109128
Gyártó száma 01011010
L-szám L60010 110

Leírás

Leírás:

  • Külső bordás hajtócsavarokhoz
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7,1 mm
  • Hossz [mm]: 22,2 mm
  • Kimeneti profil: Spline-meghajtás
  • Méret Kimeneti profil: 10
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 12,2 mm
  • Súly: 12 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 5/16 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz