1/4″ dugókulcs SW 9/32″ L.22,2mm

Cikkszám: 01011009
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 01011009
    EAN / GTIN 4018754109111
    Gyártó száma 01011009
    L-szám L60010 398

    Leírás

    Leírás:

    • Külső bordás hajtócsavarokhoz
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

    Jellemző:

    • d1: 11,2 mm
    • d2: 11,2 mm
    • d3: 6,6 mm
    • Hossz [mm]: 22,2 mm
    • Kimeneti profil: Spline-meghajtás
    • Méret Kimeneti profil: 9
    • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
    • t1: 8 mm
    • t2: 12,4 mm
    • Súly: 10 g
    • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 9/32 ″

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz