T-markolatú belső hatszög belső hatszög fényes nikkelezésű 5.0 mm x 132 mm

Cikkszám: 00916
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00916
EAN / GTIN 4010995009168
Gyártó száma 00916
L-szám L60070 511

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Nagy nyomatékok kifáradás nélküli átadásához
  • Handle: Wiha Classic T-markolat
  • Blade: Króm-vanádium acél, keményített, nikkel bevonattal
  • Szerelési alkalmazásokhoz Megerősített penge a túlméretes hossz miatt

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Belső hatlap (mm): 5 mm
  • Markolat átmérő (mm): 32 mm
  • Teljes hossz (mm): 132 mm
  • Markolat szélesség (T markolat) (mm): 100 mm
  • Hossz T fogantyú penge (mm): 100 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz