Analóg belső mikrométer 7-8in

Cikkszám: 00882704
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00882704
EAN / GTIN 7630041122947
Gyártó száma 00882704

Leírás

Kivitel:

  • Mérési tartomány [in]: 7 ÷ 8
  • Max. engedélyezett hibák [in]: .0005
  • Ismételhetőségi határérték [in]: .0005
  • Felbontás [in]: .0005

Leírás:

Analóg belső mikrométer IMICRO, 7.000-8.000 in

Jellemző:

  • Arcok mérése: Volfrám-karbid hegyű
  • Szállításhoz mellékelve: Mikrométer; Mérési jelentés; Megfelelőségi nyilatkozat

Szabvány:

DIN 863 T4 / NF E 11-099

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz