Analóg belső mikrométer 1.4-1.6in

Cikkszám: 00881204
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 00881204
    EAN / GTIN 7630041122824
    Gyártó száma 00881204

    Leírás

    Kivitel:

    • Mérési tartomány [in]: 1,4 ÷ 1,6
    • Max. engedélyezett hibák [in]: .0002
    • Ismételhetőségi határérték [in]: .0002
    • Felbontás [in]: .0002
    • A méret [mm]: 7
    • A méret [in]: .27
    • B méret [mm]: 7
    • B méret [in]: .27
    • C méret [mm]: 78
    • C méret [in]: 3,07

    Leírás:

    Analóg belső mikrométer IMICRO, 1.400-1.600 in

    Jellemző:

    • Arcok mérése: Edzett acél
    • Szállításhoz mellékelve: Mikrométer; Mérési jelentés; Megfelelőségi nyilatkozat

    Szabvány:

    DIN 863 T4 / NF E 11-099

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz