Gömbvégű tapintó ø4 TC ø3 L31

Cikkszám: 00760201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Mérőtapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 00760201
    EAN / GTIN 7630041107869
    Gyártó száma 00760201
    L-szám L41140 280

    Leírás

    Kivitel:

    • Anyag: Volfrám-karbid
    • Rögzítés [mm]: Ø 4
    • Átmérő [mm]: 3
    • Vizsgálófej hossza [mm]: 31

    Leírás:

    Ø 4 golyós betét, keményfém, Ø 3 mm, L = 31 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz