TapintóTARTÓ D6 H28

Cikkszám: 00760198
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Mérőtapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 00760198
    EAN / GTIN 7630041107838
    Gyártó száma 00760198
    L-szám L40620 269

    Leírás

    Kivitel:

    • Végrehajtás: Radiális
    • Rögzítés [mm]: Ø 6
    • H [mm]: 28
    • Különleges jellemzők: M4 betéthez

    Leírás:

    Mérőbetét-tartó ø 6 mm, radiális, H = 28 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz