Gömbvégű tapintó ø6 TC ø5 L25,5

Cikkszám: 00760197
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Mérőtapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 00760197
    EAN / GTIN 7630041107821
    Gyártó száma 00760197
    L-szám L40620 1150

    Leírás

    Kivitel:

    • Anyag: Volfrám-karbid
    • Rögzítés [mm]: Ø 6
    • Átmérő [mm]: 5
    • Vizsgálófej hossza [mm]: 25,5

    Leírás:

    Ø 6 Golyós betét, keményfém, Ø 5 mm, L = 25,5 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz