Mérőbetét-tartó D6 H22,5

Cikkszám: 00760194
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Mérőtapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 00760194
    EAN / GTIN 7630041107791
    Gyártó száma 00760194

    Leírás

    Kivitel:

    • Végrehajtás: Axiális
    • Rögzítés [mm]: Ø 6
    • H [mm]: 22,5
    • Különleges jellemzők: M1,4 lapkákhoz

    Leírás:

    Mérőbetét-tartó ø 6 mm, axiális, H = 22,5 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz