Hosszabbító M3-M2,5 L20

Cikkszám: 00760185
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00760185
EAN / GTIN 7630041107739
Gyártó száma 00760185

Leírás

Kivitel:

  • Rögzítés [mm]: M3
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 20
  • Különleges jellemzők: M2,5 lapkákhoz

Leírás:

Hosszabbító M3-M2,5, L = 20 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz