Gömbvégű tapintó M3 ST D0,9 L26,6

Cikkszám: 00760180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00760180
EAN / GTIN 7630041107685
Gyártó száma 00760180
L-szám L41140 272

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Acél
  • Rögzítés [mm]: M3
  • Átmérő [mm]: 0,9
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 26,6
  • Különleges jellemzők: TESA-HITE, MICRO-HITE és μ-HITE esetén

Leírás:

M3 golyósbetét, acél, Ø 0,9 mm, L = 26,6 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz