Mérőbetét-tartó acél L76

Cikkszám: 00760179
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00760179
EAN / GTIN 7630041107678
Gyártó száma 00760179
L-szám L41140 387

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Acél
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 76
  • Különleges jellemzők: 1 x érintkezési pont arc és 1 x lapos arc

Leírás:

Mérőbetét tapintó rúddal, acél, L = 76 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz