Mérőbetét-tartó croix L55

Cikkszám: 00760096
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00760096
EAN / GTIN 7630041107432
Gyártó száma 00760096
L-szám L41140 269

Leírás

Kivitel:

  • Rögzítés [mm]: Ø 6
  • L [mm]: 55
  • Különleges jellemzők: M1,4 (3) és M2,5 (2) lapkákhoz

Leírás:

Mérőbetét tartó Ø 6 kereszt alakban, L = 55 mm, M1.4 és M2.5 tüskékhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz