Mu-hite utólagos felszerelési készlet

Cikkszám: 00730504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Magasságmérő műszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00730504
EAN / GTIN 7630041144345
Gyártó száma 00730504
L-szám L41150 18

Leírás

Kivitel:

  • Különleges jellemzők: A metrológiai előírások csak a mérőfejre érvényesek, és nem a teljes rendszerre. Az eltolt betéttel végzett méréskor a fej tengelye mentén kell elhelyezni.

Leírás:

Utólagos felszerelési készlet a korábbi µ-HITE modellhez

Jellemző:

  • Felbontás: 0 001 / 0,0001 mm; .0001 / .00005 hüvelyk
  • Nulla: Fix
  • Lineáris tágulási együttható: 11,5 x 10-6 K-1
  • Anyag: Asztal: granit; Pole: Edzett acél; mérőfej támasz: Öntöttvas
  • Méretek: Gránit: 200 x 300 x 50 mm; Pole: Ø 50 x 300 mm
  • A védelem mértéke: Mérőfej: IP50
  • Panel: Képernyő: Színes, érintőképernyős, 84 x 152 mm; Billentyűzet: Háttérvilágítású
  • Tömeg: Asztal + pole + támogatás: 16,2 kg; Panel + doboz: 1,5 kg; mérőfej: 2,5 kg
  • Adatkimenet: TLC, USB
  • Funkciók:
  • Max. eltolási sebesség: Gyors elmozdulás: 10, 20, 30, 40 mm/s; Szorító: 5, 10 mm/s
  • Mérőerő: 1,0 ± 0,2 N; 0,6 ± 0,2 N
  • Szállításhoz mellékelve: SCS kalibrálási tanúsítvány; Megfelelőségi nyilatkozat
  • Végrehajtás: Motorizált
  • Tanúsítás: TLC-BLE jeladó országok/régiók számára: DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, Si, SE, CH, TW, TR

Szabvány:

Gyári szabvány

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz