Leírás:
Szabvány: Gyártói szabvány
Alkalmazási tartomány: 160 mm
Felbontás: 0,001 mm / 0,0001 mm / .0001 / . 00005 in
Nullpont: fix
Kialakítás: motoros
Asztal: gránit
Az állványkar: edzett acél
Mérőfej tartó: öntöttvas
Mérőlemez: 200 x 300 x 50 mm
Az állványkar:
Axiális: 0,5 µm
Eltolva: 1 µm
Legnagyobb megengedett beállítási sebesség:
Motoros gyorselőtolás: 10, 20, 30, 40 mm/s
Touch: 5, 10 mm/s
Mérőerő:
1,0 ± 0,2 N
0,6 ± 0,2 N
Szállítás tartalmazza:
µ-HITE
SCS kalibrálási tanúsítvány
Lábszonda, jack, 1,8 m
TLC-BLE Bluetooth® jeladó készlet
9 elemes tartozékkészlet
Mérőszonda, jack, 1,8 m
TLC-BLE Bluetooth® jeladó készlet
9 elemes tartozékkészlet.