Gömbvégű tapintó ø8 TC ø10 l94

Cikkszám: 0071684829
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0071684829
EAN / GTIN 7630041118650
Gyártó száma 0071684829
L-szám L40620 255

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Volfrám-karbid
  • Rögzítés [mm]: Ø 8
  • Átmérő [mm]: 10
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 94

Leírás:

Ø 8 golyós betét, keményfém, Ø 10 mm, L = 94 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz