Kúp alakú hegy D6 ST D6 l97

Cikkszám: 0071684822
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0071684822
EAN / GTIN 7630041118605
Gyártó száma 0071684822

Leírás

Kivitel:

  • Anyag: Acél
  • Rögzítés [mm]: Ø 8
  • Átmérő [mm]: 6
  • Vizsgálófej hossza [mm]: 97

Leírás:

Ø 8-as mérőbetét mérőkúppal, acél, Ø 6 mm, L = 97 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz