Kúphegy D6 ST D22 L140 L140

Cikkszám: 0071684819
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Mérőtapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0071684819
    EAN / GTIN 7630041118582
    Gyártó száma 0071684819

    Leírás

    Kivitel:

    • Anyag: Acél
    • Rögzítés [mm]: Ø 8
    • Átmérő [mm]: 22
    • Vizsgálófej hossza [mm]: 140

    Leírás:

    Mérőbetét Ø 6 mérőkúppal, acél, Ø 22 mm, L = 140 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz