Gömbvégű tapintó D8 ST D1 l80

Cikkszám: 0071684818
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Mérőtapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0071684818
    EAN / GTIN 7630041118575
    Gyártó száma 0071684818

    Leírás

    Kivitel:

    • Anyag: Acél
    • Rögzítés [mm]: Ø 8
    • Átmérő [mm]: 1
    • Vizsgálófej hossza [mm]: 80

    Leírás:

    Ø 8 golyós betét, acél, Ø 1 mm, L = 80 mm, állítható szonda mélységméréshez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz