Mélységláb univerzális digitális vagy 150 mm-es tárcsás mérőkalickákhoz

Cikkszám: 00560013
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Mélységmérő tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 00560013
    EAN / GTIN 7630041106817
    Gyártó száma 00560013
    L-szám L41140 268

    Leírás

    Kivitel:

    A méret [mm]: 75
    B méret [mm]: 6
    C méret [mm]: 25,5.

    Leírás:

    Mélységmérő ütköző digitális vagy szabványos mérőkalapácsokhoz 150 mm-es kerek skálával

    Jellemző:

    • Anyaga: Edzett rozsdamentes acél
    • Jellemzők: Korrigált mérési felület
    • Mérőfelület(EK): 75 x 6 x 25,5

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz