Készlet digitális külső mikrométer MICROMASTER easy+TWIN-CAL ip67+tartozékok

Cikkszám: 00531004
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Termék fajtája: Mérőeszköz készlet
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
    Termék fajtája Mérőeszköz készlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 00531004
    EAN / GTIN 7630041106718
    Gyártó száma 00531004
    L-szám L40620 716

    Leírás

    Leírás:

    MICROMASTER IP54 (0÷30 mm) + TESA-CAL IP67 (150 mm) + mélységmérő megállító szett

    Jellemző:

    • Akkumulátor típusa: Megh CR2032 gombelem

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz