Műhely mérőkalauz, külső állkapcsokkal, 500 mm, 0,05, mm-in

Cikkszám: 00530742
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00530742
EAN / GTIN 7630041147896
Gyártó száma 00530742
L-szám 405534 500

Leírás

Kivitel:

Maximális megengedett hibák:
L = hossz mm-ben
a 0,02: 0 < L ≤ 250 felbontáshoz
: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
a 0,05: 0 < L ≤ 300 felbontás esetén
: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
A méret [mm]: 150
B méret [mm]: 10
C méret [mm]: 60
D méret [mm]: 6
e méret [mm]: 28.

Leírás:

Műhelytolómérő, külső mérőszárral, 500 mm, 0,05, mm-in, 500 mm, 0,05, mm-in

Jellemző:

  • Anyaga: Edzett rozsdamentes acél
  • Mértékegység: Mm
  • Jellemzők: Finom beállítással vagy anélkül; rögzítőcsavar
  • Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 500
  • Mérési tartomány [in]: 0 ÷ 20
  • Felbontás [mm]: 0,05.
  • Felbontás [in]: 1/128
  • Finombeállítás: Nincs

Szabvány:

ISO 13385-1:2019

Tartalom:

Mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz