Digitális mélységmérő, 25 mm, 0,01 mm, mm

Cikkszám: 00530451
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Méréstechnika digital
    Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 00530451
    EAN / GTIN 7630041106589
    Gyártó száma 00530451
    L-szám L41140 501

    Leírás

    Kivitel:

    Maximális megengedett hibák:
    ± 30 µm
    A méret [mm]: 50
    B méret [mm]: 7,15
    C méret [mm]: 4
    D méret [mm]: 20.

    Leírás:

    Digitális mélységmérő, 25 mm, 0.01, mm

    Jellemző:

    • Anyaga: Rozsdamentes acél
    • Védettségi osztály IP67
    • Kijelzés: LCD, 11 mm
    • Áramellátás: CR2032 gombelem
    • Adatkimenetek: TLC
    • Funkciók: Készenléti állapotban 10 perc után; ABS vagy DIFF üzemmód; kijelzés alacsony elem esetén
    • Autonómia: 12 000 óra
    • Egységek: Mm / hüvelyk
    • Jellemzők: Rögzítőcsavar
    • Tanúsítvány: TLC-BLE jeladó országok/régiók számára:
      DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, Si, SE, CH, TW, TR
    • Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 25
    • Mérési tartomány [in]: 0 ÷ 1
    • adatexport: TLC

    Szabvány:

    ISO 13385-2:2019

    Tartalom:

    elem (1x); mérési protokoll; megfelelőségi nyilatkozat

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz