Kivitel:
Maximális megengedett hibák:
L = hossz mm-ben
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 600: ± 40 µm
A méret [mm]: 80
B méret [mm]: 5
C méret [mm]: 54
D méret [mm]: 4
e méret [ 20.
Leírás:
Digitális műhelymérleg lekerekített belső mérőfelületekkel és kés alakú külső mérőszárakkal, 250 mm
Jellemző:
- Anyaga: Rozsdamentes acél
- Védettségi osztály IP67
- Kijelzés: LCD, 11 mm
- Áramellátás: CR2032 gombelem
- Adatkimenetek: TLC
- Funkciók: Készenléti állapotban 10 perc után; ABS vagy DIFF üzemmód; kijelzés alacsony elem esetén
- Autonómia: 12 000 óra
- Egységek: Mm / hüvelyk
- Jellemzők: Rögzítőcsavar
- Tanúsítvány: TLC-BLE jeladó országok/régiók számára:
DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, Si, SE, CH, TW, TR - Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 250
- Mérési tartomány [in]: 0 ÷ 10
- adatexport: TLC
Szabvány:
ISO 13385-1:2019
Tartalom:
elem (1x); mérési protokoll; megfelelőségi nyilatkozat