Kivitel:
Maximális megengedett hibák:
L = hossz mm-ben
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
A méret [mm]: 40
B méret [mm]: 16
C méret [mm]: Ø 1,6
D méret [mm]: 3,2
e méret [mm]: 15,5.
Leírás:
Digitális szabványos mérővas, 150 mm, TWIN-CAL IP67
Jellemző:
- Anyaga: Rozsdamentes acél
- Védettségi osztály IP67 vagy IP40
- Kijelzés: LCD, 11 mm
- Áramellátás: CR2032 gombelem
- Adatkimenetek: TLC csatlakozóval vagy anélkül
- Funkciók:
- Autonómia: 12 000 óra
- Egységek: Mm / hüvelyk
- Jellemzők: Rögzítőcsavar
- Tanúsítvány: TLC-BLE adókészülék országok/régiók számára:
DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, Si, SE, CH, TW, TR - Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 150
- Mérési tartomány [in]: 0 ÷ 6
- Hüvelykujj tekercs: Az
- Felbontás [mm]: 0,01.
- Felbontás [in]: .0005
- Mélységsáv: Kerek
- adatexport: TLC
Szabvány:
ISO 13385-1:2019
Tartalom:
elem (1x); mérési protokoll; megfelelőségi nyilatkozat