ISOMASTER mérőeszközkészlet (0 ÷ 25) + TWIN-CAL ip67 (150 mm) + tartozékok

Cikkszám: 00511009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Termék fajtája: Mérőeszköz készlet
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
    Termék fajtája Mérőeszköz készlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 00511009
    EAN / GTIN 7630041148923
    Gyártó száma 00511009

    Leírás

    Leírás:

    ISOMASTER felszereléskészlet (0÷25 mm) + TWIN-CAL IP67 (150 mm) + tartozékai

    Jellemző:

    • Akkumulátor típusa: Megh CR2032 gombelem

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz