Műhelyes műhely mérőskála, 300 mm, 0,02, mm

Cikkszám: 00510521
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
    Termék fajtája Műhelytolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 00510521
    EAN / GTIN 7630041105735
    Gyártó száma 00510521
    L-szám 415135 300

    Leírás

    Kivitel:

    Maximális megengedett hibák:
    L = hossz mm-ben
    a 0,02: 0 < L ≤ 250 felbontáshoz
    : ± 30 µm
    250 < L ≤ 400: ± 40 µm
    400 < L ≤ 500: ± 50 µm
    a 0,05: 0 < L ≤ 300 felbontás esetén
    : ± 50 µm
    300 < L ≤ 400: ± 60 µm
    400 < L ≤ 500: ± 70 µm
    A méret [mm]: 90
    B méret [mm]: 5
    C méret [mm]: 4
    D méret [mm]: 20.

    Leírás:

    Műhely mérőskála, 300 mm, 0,02, mm

    Jellemző:

    • Anyaga: Edzett rozsdamentes acél
    • Mértékegység: Mm
    • Jellemzők: Finom beállítással vagy anélkül; rögzítőcsavar
    • Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 300
    • Felbontás [mm]: 0,02.
    • Finombeállítás: Nincs

    Szabvány:

    ISO 13385-1:2019

    Tartalom:

    Mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz