Tolómérő horonymérő, 30 ÷ 250 mm, 0,02 mm, mm

Cikkszám: 00510387
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
    Termék fajtája Tolómérő, speciális kivitel

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 00510387
    EAN / GTIN 7630041105674
    Gyártó száma 00510387
    L-szám L41140 96

    Leírás

    Kivitel:

    Maximális megengedett hibák:
    L = a pofák hossza mm-ben
    a 0,02: 40 < L ≤ 60 felbontáshoz
    : ± 80 µm
    60 < L ≤ 80: ± 100 µm
    80 < L ≤ 100: ± 120 µm
    a 0,05: 0 < L ≤ 40 felbontás esetén
    : ± 50 µm
    A méret [ 4
    B méret [mm]: 8,5
    C méret [mm]: 80
    a méret [mm]: 20
    b méret [mm]: 4.

    Leírás:

    Mélységmérő , 30-250 mm, 0,02, mm, fix ütközőlemezzel, 30-250 mm, 0,02, mm

    Jellemző:

    • Anyaga: Edzett rozsdamentes acél
    • Mértékegység: Mm
    • Jellemzők: Rögzítőcsavar
    • Mérési tartomány [mm]: 30 ÷ 250
    • Felbontás [mm]: 0,02.

    Szabvány:

    Gyári standard

    Tartalom:

    Mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz