Kivitel:
Maximális megengedett hibák:
L = hossz mm-ben
a 0,02: 0 < L ≤ 100 felbontáshoz
: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
a 0,05: 0 < L ≤ 500 felbontás esetén
: ± 50 µm
A méret [mm]: 100
B méret [mm]: 6,5
C méret [mm]: 3
D méret [mm]: 8
a méret [mm]: 12
b méret [mm]: 5.
Leírás:
Mélységmérő mérőkalauz, 200 mm, 0,05, mm, fix ütközőlemezzel, 200 mm, 0,05, mm
Jellemző:
- Anyaga: Edzett rozsdamentes acél
- Mértékegység: Mm
- Jellemzők: Rögzítőcsavar
- Mérési tartomány [mm]: 0 ÷ 200
- Felbontás [mm]: 0,05.
- Horgok száma: 1.
Szabvány:
ISO 13385-2:2019
Tartalom:
Mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat