Fogókészlet

Cikkszám: 00 31 20 V02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00 31 20 V02
EAN / GTIN 4003773077268
Gyártó száma 00 31 20 V02
L-szám L70010 2061

Leírás

Leírás:

  • A 00 31 20 V02 cikkszámú termék szállítási terjedelme a következőket tartalmazza: 1 x vízszivattyúfogó 180 mm, 1 x vízszivattyúfogó 250 mm

Tartalom:

  • 1 x 88 01 180 KNIPEX Alligator® vízszivattyú fogó
  • 1 x 88 01 250 KNIPEX Alligator® vízszivattyú fogó

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz